曜日別特売

AERsecta PREMIUM コーデュラアームカバー

AERsecta PREMIUM コーデュラアームカバー - COVER WORK(カバーワーク)AERsecta PREMIUM コーデュラアームカバー - COVER WORK(カバーワーク)AERsecta PREMIUM コーデュラアームカバー - COVER WORK(カバーワーク)AERsecta PREMIUM コーデュラアームカバー - COVER WORK(カバーワーク)AERsecta PREMIUM コーデュラアームカバー - COVER WORK(カバーワーク)AERsecta PREMIUM コーデュラアームカバー - COVER WORK(カバーワーク)

カラダの動きをサポートする。
耐久性に優れた「CORDURAナイロン」を使用したプレミアムワーキングアクセサリー。
高耐久:CORDURAナイロン素材を採用し、擦れに強く、作業時の負荷にも高い耐久性を発揮。
高伸縮:特殊な弾性糸を編み込むことにより、全方向に伸びるストレッチ性を実現。
消臭:消臭加工を施し、気になるニオイを軽減。
速乾性:速乾性に優れ、作業中のベタつきを抑える。選択後も短時間で乾き、すぐに使える実用性。

色
ブラック
混率(%)
ナイロン76・ポリウレタン24
機能
高耐久、高伸縮、消臭、速乾性
内容量
1組
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04596406FT-5832肩側150、手首側90500
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
6日以内出荷
04596632FT-5832肩側140、手首側90450
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする