防護服 チャップスファンクショナル
全天候のチェンソー作業用に設計された快適な防護チャップスです。
ワークウェアの上から簡単に装着できます。
腰と足のベルトを調節することで、脚にフィットさせることができ、マジックテープでふくらはぎに固定できます。
膝とくるぶしに耐久性の高いコーデュラ素材を使用しています。
ハイビズオレンジと反射素材のロゴで高い視認性を確保します。
- 用途
- チェンソー作業に。
- トラスコ品番
- 692-7246
- 色
- オレンジ・黒
- サイズ
- M
- 股下(cm)
- 75
- ウエスト(cm)
- 80-120
- 内容量
- 1着
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
カテゴリ


























