フジワーク
ステープラー型厚み測定器 アナログ表示
付属品
ハンドストラップ
測定範囲
5mm
質量(g)
約490
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
82×167×50
測定精度
16μm以下
測定圧力
1.4N以下
測定子
R1.5超硬球面測定子
繰返し精度(μm)
3μm
測定分解能
10μm
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31846143
MIL-10A
¥
93,800
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください