フジワーク
ステープラー型厚み測定器 デジタル表示
付属品
ハンドストラップ
測定範囲
5mm
質量(g)
約550
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
125×167×50
測定精度
20μm以下
測定圧力
1.5N以下
測定子
R1.5超硬球面測定子
繰返し精度(μm)
10μm
測定分解能
10μm
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31846159
MIL-10D
¥
96,400
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください