3M(スリーエム)
ダイノックプライマー(接着剤)
3M(TM) スコッチカル(TM)フィルムを施工する際に使用する下地処理剤です。
用途
施工用サプライ
仕様
認定/規定:国土交通省 ホルムアルデヒド発散建築材料告示対象外品
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
6L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1ケース(1L×6缶)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31847857
DP-900N3
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください