液状ガスケット1215
機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面から漏れを防止する液状ガスケットです。
常温で空気に触れると硬化しゴム状弾性体になります。
性状特長:ペースト状でタレが無いので塗装面が垂直や上向きの状態でも容易に塗布可能。特に耐ギアオイル性が良好です。
用途造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場。
トラスコ品番126-3561
質量(g)290
タイプチューブ入
液色灰
容量(g)250
主成分シリコーン
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
内容量1本(250g)
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31847909 | 1215-250G | 02335383 | 1215-250G |
|
液状ガスケット1215 | スリーボンド | 1本(250g) | ¥2,098 税込¥2,308 | 品番が変更になりました |