液状ガスケット1212
機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面から漏れを防止する液状ガスケットです。
常温で空気に触れると硬化しゴム状弾性体になります。
性状特長:非流動性タイプですので肉盛性に優れています。
用途造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場。
トラスコ品番126-3552
質量(g)130
タイプチューブ入
液色白
容量(g)100
主成分シリコーン
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
内容量1本(100g)
機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面から漏れを防止する液状ガスケットです。
常温で空気に触れると硬化しゴム状弾性体になります。
性状特長:非流動性タイプですので肉盛性に優れています。