アンパンマン おにぎりラップ

アンパンマン おにぎりラップ バンダイ

材質ポリプロピレン 質量(g)約29 入数(枚)15(5柄各3枚) 幅(cm)10.5 長さ(cm)16.5 高さ(cm)0.6 内容量1パック(5枚×3種類)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31852425 2353759
オープン
389
428 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする