トルネ
アンパンマン おむすび型
(1件のレビュー)
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約74
幅(cm)
10
長さ(cm)
21.5
高さ(cm)
4
入数(個)
3
内容量
1パック(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31852459
2353741
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください