三笠産業[工具]
タッピングランマー用移動車
マルチに使える移動車
質量(kg)
6.0
高さ(mm)
1065
全幅(mm)
588
最大積載荷重(kg)
100
フック
掛け幅:外側/243mm、内側/137mm
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54653166
MC-1B
¥
54,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60669245
MC-1A
¥
41,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。