泉州
ユーティリティポーチ
内部にメッシュポケット付き。MOLLE SYSTEMに対応したバッグやベルトにも装着可能。取り出し口はダブルファスナー仕様。
用途
サバイバルゲーム、サバゲーに。バッグ、ポーチとして。
材質
ポリエステル900D
質量(kg)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×55×160
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31870056
7206-OD
OD
オープン
取扱い終了
返品不可
31870065
7206-CA
迷彩
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください