7206-OD ユーティリティポーチ 泉州 31870056

 

7206-OD ユーティリティポーチ 泉州 31870056 7206-OD ユーティリティポーチ 泉州 31870056 7206-OD ユーティリティポーチ 泉州 31870056 7206-OD ユーティリティポーチ 泉州 31870056 7206-OD ユーティリティポーチ 泉州 31870056

ユーティリティポーチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31870056 品番7206-OD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

内部にメッシュポケット付き。MOLLE SYSTEMに対応したバッグやベルトにも装着可能。取り出し口はダブルファスナー仕様。

材質ポリエステル900D 用途サバイバルゲーム、サバゲーに。バッグ、ポーチとして。 質量(kg)0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×55×160 色(柄)OD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする