曜日別特売

ロックパテ ビルドアップ60 カーボンファイバー

ロックパテ ビルドアップ60 カーボンファイバー - ロックペイント
(3件のレビュー)

最大20mmの超厚膜付けが可能。

適合057-0063 ロッククイックパテ硬化剤ブラウン、または057-0015 ロックポリパテ硬化剤エロー乾燥時間(分)強制乾燥/60℃以下危険等級膜厚(mm)20mm以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量3kg硬化剤比率パテ主剤 100 :硬化剤 2~3(重量比)内容量1缶(3kg)
注意
※硬化剤(057-0063)は別売です。
※「夏型」は6月~8月末まで、「冬型」は11月~2月末まで販売致します。期間以外のご注文で、在庫無き場合は、「標準」にて対応させていただきます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
可使時間(分)
研磨可能時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31868516057-0810-02標準4~6(20℃)硬化剤057-0063使用時/30以上(20℃)、硬化剤057-0015使用時/常温乾燥不可、強制乾燥/5以上(60℃・即加熱可)
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
31868525057-S810-02夏型4~6(30℃)硬化剤057-0063使用時/25以上(30℃)、硬化剤057-0015使用時/常温乾燥不可、強制乾燥/5以上(60℃・即加熱可)
オープン
取扱い終了
31868534057-W810-02冬型4~6(10℃)硬化剤057-0063使用時/40以上(10℃)、硬化剤057-0015使用時/常温乾燥不可、強制乾燥/5以上(60℃・即加熱可)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31868516
2022-05-15
用途: 段差取りの為に使用。
有限会社 ジュン・ヴィラ製造業

段差を無くす為に、パテで肉盛りして使用しています。
茶色い乾燥剤を混ぜて使いますが、少し多めだと、30分で乾燥します。
ホントに50対1くらいの分量で使用すると、硬化時間を1時間近く見ると、カチカチになってくれて、鉄ヤスリで削れてくれて助かります。

1が参考にしています
2021-10-11
用途: 旧車のレストアに
自動車・二輪車・自転車関連業

食いつき強度ともに抜群です!ヘラ離れも良くスムーズに塗れます。研磨は80番でなければキツいですね。地金の上塗りはこのパテで強度出してから中間パテでなければ割れやすくなります。最初からこのパテでやっていればよかったです。

対象商品 : 31868516
2019-01-16
用途: 立体造形の成形作業
製造業

前のロックのファイバーパテより使いやすくなった感じがします。しばらく使続けてみます。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする