ロックパテ ビルドアップ60 カーボンファイバー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(3kg) 注文コード31868534 品番057-W810-02
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

最大20mmの超厚膜付けが可能。

種類冬型 可使時間(分)4〜6(10℃) 研磨可能時間(分)硬化剤057-0063使用時/40以上(10℃)、硬化剤057-0015使用時/常温乾燥不可、強制乾燥/5以上(60℃・即加熱可) 適合057-0063 ロッククイックパテ硬化剤ブラウン、または057-0015 ロックポリパテ硬化剤エロー 乾燥時間(分)強制乾燥/60℃以下 危険等級V 膜厚(mm)20mm以内 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量3kg 硬化剤比率パテ主剤 100 :硬化剤 2〜3(重量比)
注意
※硬化剤(057-0063)は別売です。
※「夏型」は6月〜8月末まで、「冬型」は11月〜2月末まで販売致します。期間以外のご注文で、在庫無き場合は、「標準」にて対応させていただきます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:475

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31868516
2022-05-15
用途:
段差取りの為に使用。
有限会社 ジュン・ヴィラ 様 (製造業)

段差を無くす為に、パテで肉盛りして使用しています。
茶色い乾燥剤を混ぜて使いますが、少し多めだと、30分で乾燥します。

ホントに50対1くらいの分量で使用すると、硬化時間を1時間近く見ると、カチカチになってくれて、鉄ヤスリで削れてくれて助かります。

1人が参考にしています
2021-10-11
用途:
旧車のレストアに
自動車・二輪車・自転車関連業

食いつき強度ともに抜群です!ヘラ離れも良くスムーズに塗れます。研磨は80番でなければキツいですね。地金の上塗りはこのパテで強度出してから中間パテでなければ割れやすくなります。最初からこのパテでやっていればよかったです。

対象商品:
31868516
2019-01-16
用途:
立体造形の成形作業
製造業

前のロックのファイバーパテより使いやすくなった感じがします。しばらく使続けてみます。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする