PCケース
静音性と冷却性に特化したPCケースです。・静音性を重視しながらも、側面に強化ガラスパネルを装備し、パーツを魅せるPCを組むことが出来ます。・ケーブルの裏面配線にも配慮しており、余裕を持った空調を確保することが出来ます。・トップカバーを着脱、調節が可能となっており、内部の冷却を重視する方にも安心してお使いいただけます。・単体販売している、Pure Wings 2の140mmファンと120mmファンを標準で装備しており、余分な出費を抑えることが出来ます。
用途PCパーツを収納するPCケースです。
対応マザーボードATX/MicroATX/Mini-ITX
仕様(ドライブベイ)外部:3.5インチ×3、2.5インチ×2、内部:5.25インチ×2、(拡張カードスペース)HDDケージ装着時:最長280mm/HDDケージ取り外し時:最長425mm
材質スチール
質量(kg)8.45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×492×470
保証期間3年
使用CPUクーラースペース:165
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
PCパーツ の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07