日本メカケミカル
メカバイオアウト#140 防腐剤 切削・研削用防腐剤
容量(L)
5
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
水溶性
内容量
1個(5L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31874046
MB-140-5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください