GW2480 アイケアスリムベゼル液晶モニター23.8インチ/フルHD/IPS/輝度自動調整機能(B.I.)搭載/ブルーライト軽減/HDMI/DP/D-sub/スピーカー付
BenQ GW2480は、ウルトラスリムベゼルデザインとスタンド背面にケーブル収納を組み合わせた23.8型アイケアディスプレイです。
BenQ独自のアイケアテクノロジーとして、「ブルーライト軽減」と「フリッカーフリー」技術が最高に快適な視聴体験をもたらし
さらに業界をリードする「ブライトネスインテリジェンステクノロジー」を搭載することで、さまざまな周辺光環境でも鮮明なディテールが再現されます。
付属品ドライバーCD(マニュアル・クイックスタートガイド含む)、保証書、電源/HDMIケーブル(各約1.5m)
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大:27、標準:17、エコ:16
電源内蔵
接続方式DisplayPort×1、HDMI×1、ミニD-sub15ピン×1
本体質量(kg)3.84
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×420×175
コントラスト比1000:1
表示色約1677万色
解像度1920×1080
走査周波数(垂直)60Hz
応答速度8ms
視野角(左右:上下)178°/178°
水平周波数(kHz)30~83
垂直周波数(Hz)50~76
色(本体)ブラック
アズワン品番65-0444-95
バックライトLED
画素ピッチ(H×V)(mm)0.274
アスペクト比16:9
表示寸法(mm)527.04×296.46
最大輝度(cd/m2)250
待機時消費電力(W)0.5以下
モニターサイズ23.8型ワイド
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
ブルーライトカット対応
内容量1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31875333 | GW2480 | 63667776 | GW2490 |
![]() |
BenQ アイケアGWシリーズ 23.8型モニター GW2490 | BenQ(ベンキュー) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07