スタンドセット電源コード付き 防雨仕様

スタンドセット電源コード付き 防雨仕様 - 富士倉スタンドセット電源コード付き 防雨仕様 - 富士倉スタンドセット電源コード付き 防雨仕様 - 富士倉スタンドセット電源コード付き 防雨仕様 - 富士倉スタンドセット電源コード付き 防雨仕様 - 富士倉スタンドセット電源コード付き 防雨仕様 - 富士倉
(1件のレビュー)

スタンド付きセットは移動が出来て便利!作業現場の仮設ライトに最適!縦横方向にも回転が可能。可動ジョイントで片側・両側・上下左右に向きを変えられその場に合った最適な角度で光を供給します。

色温度(K)5500-6000防水保護等級IP65定格電圧(V)AC100電源コード(m)3内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
消費電力(W)
寸法(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31875559BL-60ST1800×218×260
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
31875568BL-120ST3600×236×2120
26,980
29,678(税込)
当日出荷
31875577BL-150ST5000×250×2150
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: 鈑金塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

想像していたより明るくで重宝しています
あとは耐久性はこれからです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする