3t油圧ジャッキ スーパーハイリフト

3t油圧ジャッキ スーパーハイリフト - Meltec(大自工業)3t油圧ジャッキ スーパーハイリフト - Meltec(大自工業)3t油圧ジャッキ スーパーハイリフト - Meltec(大自工業)
(8件のレビュー)

油圧でらくらくジャッキUP
1年間の保証付
軽自動車~SUV・ミニバン・大型SUV車に最適

用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)3付属品ハンドル種別スーパーハイリフトストローク(mm)約382ブルー質量(g)18000使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約705×180×185地上高さ(mm)最低/最高:約148/530内容量1個
注意
※車両をサイドからジャッキアップする場合、別売のジャッキアタッチメントをご使用ください。直接ジャッキアップすると、車両のジャッキセット位置が破損する場合があります。
※本製品を業務用で使用しないでください。
※本製品のハンドルはジャッキアップ・ダウン時以外は接触防止の為、必ずハンドルスリーブからはずしてください。
※本製品は-20℃~60℃の範囲の温度環境で使用してください。
※本製品をご使用前に取扱説明書をよく読み、十分理解された上でご使用ください。取扱説明書には重要事項の説明が記載されています。記載内容に従わずに使用した場合、重大な事故につながります。
※本製品を用途以外の目的で使用しないでください。
※本製品は自動車をジャッキアップ又はダウンする為だけに専用設計されており、決して車両を持ち上げたままで維持する為のものではありません。
※ジャッキアップする際は必ず、水平で強固な場所で行ってください。水平でない場所、接地面が軟弱な場所でジャッキアップすると、荷重により本製品が傾き、車両が落下する場合があります。
※ジャッキアップする場合は安全の為、必ず輪止め、ジャッキスタンドを使用してください。
※本製品はジャッキアップするにつれて前進する為、作業する高さ(ジャッキスタンドでの維持、タイヤ脱着可能な高さ)になるまで、必ずジャッキと車両の状態を確認しながらジャッキアップしてください。
※車両をジャッキアップ中にその場から離れないでください。
※フロント又はリアからジャッキアップした後、ジャッキスタンドで車両を固定してから作業を行ってください。本製品だけで支えた状態での作業は車両のバランスが非常に悪く落下する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31951755FA-31
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

メルテック PVジャッキ
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31951755
2025-04-24
用途: 春と秋のタイヤ交換作業でリフト量の多いタイプが必要になり購入しました。
製造業

リフト高はXVのタイヤ交換に問題ありませんでした。
問題は入荷時に自在側の車輪のボルトにガタが有り自分で増し締め対応したため
評価を星2にしました。

1が参考にしています
対象商品 : 31951755
2022-12-06
用途: 自動車のタイヤ交換など
小杉カーサービス

さすが3トン、高さも十分、しかし軽などには高さが高すぎて使えない車も有りちょっと不便。

2が参考にしています
対象商品 : 31951755
2020-04-13
用途: 社用車の各種車両のタイヤ交換

今年は雪が少なくほとんどの車はタイヤ交換済でしたが、残っていた大型車のタイヤ交換に使用しました、これまでのものと比べ持ち上げ高さが大きく、解除時の降下が急にガタンとくることもなく快適です。

7が参考にしています
対象商品 : 31951755
2020-08-01
用途: 腹下潜れるくらいのジャッキアップ時
オートショップムラヤマ自動車・二輪車・自転車関連業

持ち運べて腹下潜れるくらいのジャッキアップしたい場合に重宝。地面が砂利とかでも使用できるようにタイヤ部を大きくしてほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 31951755
2021-06-28
用途: SUVのタイヤ交換用ジャッキアップ
教育・研究機関

アームが長く多くの2~3トンジャッキでは大型SUVのタイヤは浮き上げることができない。この商品ならば問題なく前輪も浮き上がってくる。

1が参考にしています
2019-09-25
用途: タイヤのローテーション(エスティマG)
サービス業

エスティマは前軸荷重が1080Kgありますが、少し力を入れてジャッキアップする事が出来ましたが、ハンドル長が545mmで、あと少し長くして700mm位あると、もっと軽く操作ができる様に思いました。また、ハンドルを本体に差し込んで操作をする際に、ハンドルの経が少し細いらしくガタガタするので、この点が解消されるとより一層操作がしやすくなると思います。

6が参考にしています
対象商品 : 31951755
2020-01-06
用途: タイヤ交換

小さいほうのキャスターが外れたが、取り付け直した。
スラストベアリングが紛失しそうになったが見つかりよかった。
締め付け確認をしてほしい。

2が参考にしています
対象商品 : 31951755
2019-11-21
用途: 車のオイル交換やタイヤ交換に

今までのジャッキが2Tだった為、非常に持ち上げに不安を感じていましたが、今回のジャッキに変えて余裕で上がるようになりました。仕方ないのですが、その分自重も重いので持ち運びが不便です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする