曜日別特売

トルクレンチDX 6pcsセット

トルクレンチDX 6pcsセット - Meltec(大自工業)

適正トルク値でナットを締める
エクステンションバーでソケットが届かない場所でもナットを締めれる
19・21mmの薄口ロングソケット付属でアルミホイール装着車でも使用できる
付属ソケットは14・17・(19・21mm薄口ロングソケット)・24mmと5種類で多様なナットサイズに対応
ハードケース付きで収納らくらく

用途トルクレンチトルク調整範囲(N・m)最低値 28~最高値 210セット内容トルクレンチ:1本/エクステンションバー:1本/薄口ディープソケット:2本(19・21mm)/ソケット:3本(14・17・24mm)材質本体:カーボンスティール/スティール ソケット/エクステンションバー:クロームバナジウムシルバー質量(g)1400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約470×35×47内容量1セット
注意
※本製品は締付け工具ではありません。締付け、取外しの作業にはご使用できません。目的以外の使用は絶対にしないでください。
※本製品をご使用になる前に、必ず通常のレンチなどでボルト、ナットを仮止めしてください。締付け作業には使用しないでください。
※締付けトルクは、締付ける箇所によりことなりますので、メーカーやディーラー、また取付る部品の取扱説明書などでご確認ください。
※トルク設定する際は、必ず、締付け箇所の設定値を確認し、ストッパーの固定、および解除の確認をして下さい。
※ナットの締め過ぎには十分注意して下さい。また、アルミ製のオイルパンや貫通式のホイールナットの場合は、特に締付け過ぎにご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31951886F-93
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

メルテック F-93 トルクレンチ DX 6pcs セット
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする