法人向け 無線アクセスポイント AP マルチメディアコンセント対応 433+300Mbps 11ac PoE ワイド フルカラー
法人向け 無線アクセスポイント AP マルチメディアコンセント対応 433+300Mbps 11ac PoE ワイド フルカラー
|
JIS規格マルチメディアコンセントに設置・置換え可能で、最大433Mbps(規格理論値)の最新11ac(Wi-Fi5)規格に対応した法人向けマルチメディアコンセント対応PoE/11ac無線APです。
ホテルや旅館に一括接続された通信網を、各部屋でノートパソコンやスマートフォンなどの無線端末を使用できるようにするAP(アクセスポイント)です。
JIS規格のマルチメディアコンセントボックスに設置可能な筐体デザインにより、ホテルや旅館の室内景観に配慮した機器設置が可能です。また、機器盗難・破壊防止にも貢献します。
電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は最大433Mbps、普及率の高い通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は最大300Mbpsの高速通信が可能です。(規格値)
ギガビット対応のLANポートを搭載することで、有線ではギガ通信が可能です。
消費電力効率の工夫により、前モデルより約41%低下させた低省電力設計です。※ 消費電力5.1W、従来製品WAB-S1167P:8.7Wとの比較
発熱対策を施しつつ、筺体を小型化したため、JIS規格マルチメディアコンセントに収納が可能です。
長期間の使用でも安心して使用できる高品質、高信頼性を実現しています。
PoE受電機能に対応し、LANケーブルでデータ通信とともに電源供給を受けるため、電源工事が不要です。電源環境にとらわれない柔軟な機器設置が可能です。
市販のコンセント取り付け枠(別売)に対応しています。
※当社確認済み取り付け枠の型番は当社Webページでご確認ください。 URL:https://www.elecom.co.jp/support/list/outlet_plate/
一般的に使用されているフェイスプレートのフルカラー/ワイド21/アドバンスの各シリーズに取り付けることが可能です。
※当社確認済みの取り付け枠に対応したフェイスプレートの型番は当社Webページでご確認ください。 URL:https://www.elecom.co.jp/support/list/outlet_plate/
設置箇所に合わせて本体カラーとポートを変更できるプレート3種類を標準添付。さまざまな利用シーンになじみ、インテリアの邪魔をしません。
1台の無線アクセスポイントで最大10個(2.4GH/5GHz合計)のSSIDを管理する「マルチSSID」に対応し、様々なセキュリティーポリシーを1台で実現するため、SSIDごとに認証および暗号方式を設定できます。
一括で無線アクセスポイントの設定変更や稼働状況の確認が可能な専用管理ソフトウェア「WAB-MAT」に対応。(アクセスポイントモード時のみ対応)管理工数の大幅な削減に貢献します。
電源スイッチを搭載し、使用しない場合には電源を切ることで、消費電力を抑えることが可能です。
本体正面にLEDのON/OFFボタンを搭載し、かんたんにLEDを消灯することができます。寝室など明かりが気になる環境でもスイッチひとつでLEDを消灯する事が可能な利用環境に配慮した設計です。
位置に工夫を凝らした内蔵アンテナ採用により、壁面設置の際にアンテナが邪魔にならず、通信距離にも影響を及ぼしにくい構造です。また、アンテナ外付けタイプと比べ、アンテナ破損による通信障害も防止します。
標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
用途
JIS規格マルチメディアコンセントに設置・置換え可能で、最大433Mbps(規格理論値)の最新11ac規格に対応した法人向けマルチメディアコンセント対応PoE/11ac無線APです。
ホテルや旅館に一括接続された通信網を、各部屋でノートパソコンやスマートフォンなどの無線端末を使用できるようにするAP(アクセスポイント)です。
規格EMI規格:VCCI クラスB、電波法に基づく技術基準:TELEC、環境基準:EU RoHS指令準拠
準拠規格【無線LAN部】IEEE802.11ac/n/a、IEEE802.11n/g/b 、ARIB STD-T66、ARIB STD-T71、【有線LAN部】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3at/IEEE802.3af Power over Ethernet
仕様【無線LAN部】変復調方式:IEEE802.11ac/n:MIMO-OFDM、IEEE802.11a/g:OFDM、IEEE802.11b:DS-SS、空中線電力:10mW/MHz以下、暗号化方式:WPA / WPA2:AES、TKIP、MACアドレスフィルタリング:128個(2.4GHz:64個、5GHz:64個)、その他サポート機能:電波出力調整 、【対応クライアント(無線接続時)】Windows7/8/8.1/10(32bit/64bit)、MacOS X 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11、Android4.0以降、iOS5.0以降
セット内容製品本体 1台、クイックセットアップガイド 1枚、ポート保護キャップ 2種(LAN/TEL 各1個:本体取付済)、SSID情報シール 2枚、シリアルシール 2枚、化粧プレート フルカラー用 2枚 ワイド用 1枚
質量(g)約93(本体のみ)
消費電力(W)5.1
定格入力電圧(V)IEEE802.3af 37-57/ IEEE802.3at 42.5-57
対応PoE給電機器:IEEE802.3at/af 対応給電機器、PoE給電ケーブル:LANケーブルCat5e以上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×42.7×68.5(JIS規格マルチメディアコンセント対応)
機能マルチSSID:最大10個(2.4GHz:5個、5GHz:5個)、タグVLAN(IEE802.1Q):最大10個(2.4GHz:5個、5GHz:5個)、QoS:WMM対応、その他管理機能:Web UI、ロギング、設定ファイルのバックアップと復元、ファームウェア更新、NTPクライアント、WAB-MAT対応(アクセスポイントモード時のみ対応)
通信方式【無線LAN部】2.4GHz及び5GHz同時通信
周波数帯域(MHz)2.4GHz:2400~2484/5GHz:5150~5725、【無線LAN部】(中心周波数)2.4GHz:2400~2484/5GHz:5150~5725
保管温湿度範囲95%以下(結露なきこと)
保証期間3年
安全規格IEC61000-4
LED【PWR】点灯(青):電源投入中、【UP LINK】点灯(青):リンクアップ中、点滅(青):通信中、【2.4GHz】点灯(青):無線 LAN が有効な状態、消灯:無線LAN が無効な状態、【5GHz】点灯(青):無線 LAN が有効な状態、消灯:無線LAN が無効な状態、【LAN-LINK】点灯(緑):リンクアップ中、消灯:未接続な状態、【LAN-ACTIVE】点滅(橙):データ通信中、消灯:未接続な状態
モード搭載動作:アクセスポイントモード(初期値)/ルーターモード
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
アンテナ【無線LAN部】内蔵アンテナ2本(2.4GHz専用×1、2.4GHz/5GHz共用×1)
セキュリティ【無線LAN部】SSID隠蔽、STAセパレーター
保管温度(℃)-10~60
伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz):最大300Mbps、IEEE802.11n(5GHz)最大150Mbps、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps
プロトコル管理機能:SNMP v1/v2c/v3
伝送方法IEEE802.11ac/n/a、IEEE802.11n/g/b
通信速度【無線LAN部】IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz):最大300Mbps、IEEE802.11n(5GHz)最大150Mbps、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps、【有線LAN部】10Mbps/100Mbps/1000Mbps
各種認証【無線LAN部】オープンシステム認証、WPA2(パーソナル)
接続台数【無線LAN部】最大50台(2.4GHz:25台、5GHz:25台)、推奨25台以下(2.4GHzと5GHzの合計台数)
ポート【有線LAN部】10/100/1000BASE-T(RJ-45型8極コネクター)×2(うち背面1ポートはPoE受電ポート)、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDI-X対応
受信チャンネル(ch)【無線LAN部】2.4GHz帯:1~13、5GHz帯:36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140
LAN設定【有線LAN部】アクセスポイントモード時:DHCPから取得/DHCP、 ルータモード時:DHCPサーバー/固定IP
WAN設定【有線LAN部】DHCP/固定IPアドレス,PPPoE(ルーターモード時)
給電方式PoE (IEEE802.3af )
対応ブラウザ(WebUI設定時)Internet Explorer11、Microsoft Edge, Chrome Ver.23.0以降、Firefox Ver.17以降、Safari Ver.5以降
内容量1個