キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 ケース一体型 無段階角度調整 マルチペアリング対応 汎用 カバー
閉じればタブレットケースになり、持ち運びに便利。
ワンランク上の使い心地を実現したタブレットケース付きワイヤレスBluetooth®キーボード。
対応機種ケース:8.5~11.1インチのタブレット 、キーボード:Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン
付属品ユーザーズマニュアル×1、充電用USBケーブル×1 約30cm
材質表面、裏地:ポリウレタン、接着面:ポリスチレン
質量(g)(キーボード本体)約583
電源(キーボード本体)充電式リチウム電池
対応OSWindows 11/10/8.1、macOS High Sierra(10.13)、Android 5.0、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式Bluetooth(R) 無線方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード本体)260×395×110
通信方式GFSK方式
キー配列82キー(日本語配列)
保証期間6カ月
キーストローク(mm)1.4
充電時間(時間)約4.0
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
充電可能回数300回
キーピッチ(mm)17.2
インターフェイスBluetooth(R)
キータイプ:パンタグラフ
電波周波数(GHz)2.4帯
電池使用可能期間約1.1年(充電完了後から使用する場合) ※メーカーテスト値
ホットキー数13キー
接続台数3台
プロファイルHID(Human Interface Device)
内容量1個
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07