ENDOX(エンドックス)
クリアUBCスプレー
半透明タイプのアンダーコート。耐熱 200℃でエンジンルームの防錆剤としても使用可。
完全乾燥タイプでほこりなどが付着しにくい。
高密着性、耐酸、耐アルカル特性。
用途
自動車のシャーシや下回り、フロント&リアエプロン等の防錆施工剤として使用。
特にハイブリッド車のアンダーコートとして使用、ベンツ車など欧州車のエンジンルーム防錆剤の補修として使用。
仕様
低温密着(乾燥後):-30℃、塗装への影響:なし、ソルトスプレー試験::240時間クリア(DIN50021)(24時間乾燥 湿度80℃)、剥離剤(3ヶ月以内)::炭素水素系溶剤、PRTR法:適用外
耐熱温度(℃)
200(完全乾燥後)
密度
約0.89g/mL(DIN51757)
固形分
約47%(DIN53216)
粘度(23℃)(Pa・s[P])
約25
硬化時間(時間)
約1
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
327mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(420mL)
注意
※充分換気をして下さい。右記のそばでスプレーしないで下さい。各駆動部、熱交換パーツ、モーター、200℃以上熱が発生する箇所には塗布しないで下さい。
※DIN はドイツ工業規格です。JIS とは測定方法が異なる項目があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31902667
80123
¥
3,640
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください