ワンタックスラックス(シャーリング) A-4174

ワンタックスラックス(シャーリング) A-4174 - コーコス信岡ワンタックスラックス(シャーリング) A-4174 - コーコス信岡ワンタックスラックス(シャーリング) A-4174 - コーコス信岡ワンタックスラックス(シャーリング) A-4174 - コーコス信岡ワンタックスラックス(シャーリング) A-4174 - コーコス信岡ワンタックスラックス(シャーリング) A-4174 - コーコス信岡
(2件のレビュー)

マルチポケット・右脇ポケット内部にコインポケット・カルビナループ付

用途カラー&サイズ&機能を豊富に展開。上下カラーを変えることで他と違うコーディネートが可能。種別パンツ/スラックス機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、反射、消臭効果混率(%)ポリエステル65・綿35仕様マルチポケット、右脇ポケット内側コインポケット、脇シャーリング、両脇カラビナループ付材質ソフトツイル、樹脂穴ボタン(フロント)、樹脂ドットボタン(左後ろポケット)内容量1本
全48種類を絞り込む
サイズ
48種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31907996A-4174ネイビーSS76
6,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
31908005A-4174ネイビーS76
6,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
31908014A-4174ネイビーM80
6,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
31908023A-4174ネイビーL80
6,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
31908039A-4174ネイビーLL80
6,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
31908048A-4174ネイビー3L80
6,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
31908057A-4174ネイビー4L80
6,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
31908066A-4174ネイビー5L80
6,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
31908075A-4174シルバーSS76
6,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
31908084A-4174シルバーS76
6,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
31908093A-4174シルバーM80
6,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
31908109A-4174シルバーL80
6,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
31908118A-4174シルバーLL80
6,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
31908127A-4174シルバー3L80
6,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
31908136A-4174シルバー4L80
6,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
31908145A-4174シルバー5L80
6,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
31908154A-4174ブラックSS76
6,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
31908163A-4174ブラックS76
6,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
31908179A-4174ブラックM80
6,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
31908188A-4174ブラックL80
6,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
31908206A-4174ブラック3L80
6,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
31908215A-4174ブラック4L80
6,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
31908224A-4174ブラック5L80
6,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
31908258A-4174キャメルM80
6,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
31908267A-4174キャメルL80
6,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
31908276A-4174キャメルLL80
6,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
31908285A-4174キャメル3L80
6,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
31908319A-4174SブルーSS76
6,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
31908328A-4174SブルーS76
6,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
31908337A-4174SブルーM80
6,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
31908346A-4174SブルーL80
6,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
31908355A-4174SブルーLL80
6,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
31908364A-4174Sブルー3L80
6,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
31908373A-4174Sブルー4L80
6,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
31908389A-4174Sブルー5L80
6,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
31908398A-4174INDIGOSS76
6,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
31908407A-4174INDIGOS76
6,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
31908416A-4174INDIGOM80
6,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
31908425A-4174INDIGOL80
6,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
31908434A-4174INDIGOLL80
6,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
31908443A-4174INDIGO3L80
6,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
31908459A-4174INDIGO4L80
6,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
31908468A-4174INDIGO5L80
6,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
31908233A-4174キャメルSS76
6,300
3,790
4,169(税込)
取扱停止中
返品不可
31908249A-4174キャメルS76
6,300
3,790
4,169(税込)
取扱停止中
返品不可
31908294A-4174キャメル4L80
6,300
3,790
4,169(税込)
取扱停止中
返品不可
31908303A-4174キャメル5L80
6,300
3,790
4,169(税込)
取扱停止中
返品不可
31908197A-4174ブラックLL80
6,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31908179
2022-10-20
用途: 毎日の通常作業に

Mサイズを選んだが、本当はSサイズではないかと思うくらいきつい。
自分はウエスト76㎝くらいだが、これでは厚手のシャツは着れない。ましてコルセットなどできない。

対象商品 : 31908179
2022-06-30
用途: 毎日の通常作業に

自分は通常Mサイズでいいのだが、この製品では一つ上のサイズでいいかもしれない。
夏はともかく、秋冬に厚手のシャツを着たり、腰サポーターなど着けた場合は結構きつくなる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする