コーコス信岡
高視認安全パンツ CS-2413
JIS T8127高視認適合安全服。CLASS2 帯電防止素材使用。
用途
未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。
種別
パンツ/スラックス
機能
帯電防止素材使用
混率(%)
ポリエステル90・綿10
仕様
ポケットフラップ隠しドットボタン、消臭テープ、実用新案登録第3194538号膝反射材取り外し可能、内股再帰性反射材擦り切れ防止デザイン
材質
裏綿ストレッチツイル、樹脂ドットボタン
内容量
1本
全21種類を絞り込む
色
イエロー
オレンジ
レッド
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31913894
CS-2413
イエロー
S
80
¥
16,800
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31913903
CS-2413
イエロー
M
80
¥
16,800
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31913919
CS-2413
イエロー
L
80
¥
16,800
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31913928
CS-2413
イエロー
LL
80
¥
16,800
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31913946
CS-2413
イエロー
4L
80
¥
16,800
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31913964
CS-2413
オレンジ
S
80
¥
16,800
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31913973
CS-2413
オレンジ
M
80
¥
16,800
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31913989
CS-2413
オレンジ
L
80
¥
16,800
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31913998
CS-2413
オレンジ
LL
80
¥
16,800
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914007
CS-2413
オレンジ
3L
80
¥
16,800
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914016
CS-2413
オレンジ
4L
80
¥
16,800
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914034
CS-2413
レッド
S
80
¥
16,800
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914043
CS-2413
レッド
M
80
¥
16,800
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914059
CS-2413
レッド
L
80
¥
16,800
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914068
CS-2413
レッド
LL
80
¥
16,800
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914077
CS-2413
レッド
3L
80
¥
16,800
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914086
CS-2413
レッド
4L
80
¥
16,800
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31913937
CS-2413
イエロー
3L
80
¥
16,800
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
取扱停止中
返品不可
31913955
CS-2413
イエロー
5L
-
¥
16,800
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
取扱停止中
返品不可
31914025
CS-2413
オレンジ
5L
-
¥
16,800
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
取扱停止中
返品不可
31914095
CS-2413
レッド
5L
-
¥
16,800
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください