コーコス信岡
高視認防水防寒安全コート CS-2426
JIS T8127高視認適合安全服。CLASS2 透湿防水防寒。帯電防止素材使用。
用途
未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。
機能
帯電防止素材使用、透湿防水
混率(%)
(表)ポリエステル100(裏)ポリエステル(中綿)シンサレート
仕様
内ポケット、ウエストスピンドル調整可能、袖口半シャーリング、フード取り外し可、左胸ポケット(巾15.5cm×深さ17cm)
種別
コート
材質
(表)透湿防水エントラント(R)ストレッチツイル、(裏)ポリエステルタフタ
内容量
1着
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31914104
CS-2426
イエロー
M
¥58,400
¥
29,980
¥32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914113
CS-2426
イエロー
L
¥58,400
¥
29,980
¥32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914129
CS-2426
イエロー
LL
¥58,400
¥
29,980
¥32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914138
CS-2426
イエロー
3L
¥58,400
¥
29,980
¥32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914147
CS-2426
イエロー
4L
¥58,400
¥
29,980
¥32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914156
CS-2426
オレンジ
M
¥58,400
¥
29,980
¥32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914165
CS-2426
オレンジ
L
¥58,400
¥
29,980
¥32,978
(税込)
翌々日出荷
31914174
CS-2426
オレンジ
LL
¥58,400
¥
29,980
¥32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914183
CS-2426
オレンジ
3L
¥58,400
¥
29,980
¥32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914199
CS-2426
オレンジ
4L
¥58,400
¥
29,980
¥32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください