コーコス信岡
軽量・製品制電 防寒パンツ A-12363
JIS8118規格合格制電仕様。軽量、表面に突起物が出ない傷つけ防止仕様。帯電軽減スライダー、袖口アジャスター、反射パイピング、両脇スル―ポケット採用。
用途
製品制電防寒。商品加工業・運送業・ガス・電気などの現場に最適。
種別
パンツ/スラックス
機能
JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、撥水加工
混率(%)
(表)ポリエステル100(裏メッシュ)ポリエステル100(中綿)ポリエステル100
股下(cm)
78
仕様
バックルガード、裾アジャスター(マジックテープ)
材質
(表)マイクロドビーシェル、(裏)トリコット起毛 東レ・ウォームセンサー、(中綿)高復元綿、樹脂ドットボタン
内容量
1本
全12種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラック
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31916606
A-12363
ネイビー
M
¥
19,700
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
31916615
A-12363
ネイビー
L
¥
19,700
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
31916624
A-12363
ネイビー
LL
¥
19,700
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31916649
A-12363
ネイビー
4L
¥
19,700
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31916658
A-12363
ネイビー
5L
¥
19,700
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31916667
A-12363
ブラック
M
¥
19,700
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31916676
A-12363
ブラック
L
¥
19,700
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31916685
A-12363
ブラック
LL
¥
19,700
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31916694
A-12363
ブラック
3L
¥
19,700
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31916703
A-12363
ブラック
4L
¥
19,700
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31916719
A-12363
ブラック
5L
¥
19,700
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31916633
A-12363
ネイビー
3L
¥
19,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください