コーコス信岡
エコ5IVEスター ツータックスラックス A-4453
防汚加工・帯電防止規格対応・再帰反射素材採用。
用途
5つ星機能を兼ね備えた男女ペア-モデル。
種別
パンツ/スラックス
機能
JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、防汚加工、抗菌防臭
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
カラビナループ&内玉ポケット
材質
ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)
エコマーク認定
認定
股下(cm)
80
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 132
内容量
1本
全26種類を絞り込む
色
Sブルー
グレー
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
106
112
120
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31930554
A-4453
グレー
70
¥
8,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
31930579
A-4453
グレー
76
¥
8,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31930588
A-4453
グレー
79
¥
8,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930597
A-4453
グレー
82
¥
8,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930606
A-4453
グレー
85
¥
8,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930615
A-4453
グレー
88
¥
8,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930624
A-4453
グレー
91
¥
8,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930633
A-4453
グレー
95
¥
8,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930649
A-4453
グレー
100
¥
8,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930658
A-4453
グレー
106
¥
8,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930667
A-4453
グレー
112
¥
8,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930676
A-4453
グレー
120
¥
8,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930685
A-4453
Sブルー
70
¥
8,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930694
A-4453
Sブルー
73
¥
8,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
9日以内出荷
31930719
A-4453
Sブルー
79
¥
8,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930728
A-4453
Sブルー
82
¥
8,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930737
A-4453
Sブルー
85
¥
8,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930746
A-4453
Sブルー
88
¥
8,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31930755
A-4453
Sブルー
91
¥
8,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930764
A-4453
Sブルー
95
¥
8,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930773
A-4453
Sブルー
100
¥
8,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930789
A-4453
Sブルー
106
¥
8,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930798
A-4453
Sブルー
112
¥
8,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930563
A-4453
グレー
73
¥
8,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
取扱停止中
返品不可
31930703
A-4453
Sブルー
76
¥
8,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
取扱停止中
返品不可
31930807
A-4453
Sブルー
120
¥
8,200
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください