ライクイット
スクエアダスト
材質
ポリプロピレン
形状
角型
質量(g)
(約)730
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)268×254×380
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31933494
CFS-08
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
31933503
CFS-08
ブラウン
オープン
取扱い終了
特別運賃
31933519
CFS-08
ベージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください