曜日別特売

スカンジナビアスタイル ダストS

スカンジナビアスタイル ダストS - ライクイット
材質
ポリプロピレン
形状
角型
質量(g)
(約)360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)151×151×365
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31933984SCD-1ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
31933993SCD-1グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
31934009SCD-1ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
31934018SCD-1オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする