物干し竿カバー 竿用チューブ

物干し竿カバー 竿用チューブ 積水樹脂
(10件のレビュー)

物干し竿の保護に!腐食防止に!
物干し竿がよみがえる、物干し竿用カバー。
お湯をかける、またはドライヤーの熱風を吹き付けるだけ。 ぴったり竿に張り付き、きれいな仕上がり。
物干し竿の修繕、 腐食防止に。
ほうきやモップの柄、支柱の防腐や塗装の代わりなど、アイデア次第でいろいろなものにお使いいただけます。
長さ4mまでの、直径2.6~3.2cmの円状・多角形の棒状の物に使用可。

材質塩化ビニール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)450×5.5×0.1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31936949 A-30
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31936949
2022-10-04
用途:
物干しざおの修復用

前回の購入品より厚みが薄いように感じます。5個、購入しましたが、1個が熱処理中に3mmくらいの穴が2カ所ほど空きました。間隔が近かったの余ったチューブを20Cmくらい切り、仕上がった竿に重ねてかぶせて、補修をしました。チューブの厚みがもう少しあるとよいです。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
31936949
2021-10-13
用途:
錆びた物干し竿に使用
サービス業

ドライヤーで熱をあててと、説明書に有りましたが、温度が足りないのか、なかなか柔らかくならなかったので、そのままで使用しています。丁度、伸縮できる竿なので、重なりを充分にとり、最大に伸ばしてもカバーできるようにしました。竿を新調せずに済んで、良かったです。

対象商品:
31936949
2021-04-09
用途:
物干し竿のカバーが少し破損気味だったので、それをはがしてこのチューブをかぶせた。
その他業種

なかなかしっかりとしたチューブです。
熱湯をかけるだけで一応完成。
そのあと、出来栄えを見ながら、ムラのある所にさらに熱湯をかけて完成。
後はサイドキャップを百均で購入するだけ。
このサイドキャップが同梱されていれば、さらに良かったのですが、欲張りすぎですかね。

1人が参考にしています
対象商品:
31936949
2020-12-04
用途:
物干し竿カバー
サービス業

10年も使った竿の古いカバーはカッターではぎ取ります。
錆びをペーパー等で擦り落としカバーを竿にとうします。カバーを丸く広げて送り出すと上手く入って行きます。
広がりが悪い所を無理にとうしたところは傷が付くと、ドライヤーをかけた時に破けてしまいましたが、残りのカバーを切って二重しました。
綺麗に収縮して新品同様になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
31936949
2021-02-16
用途:
古びたステン棒に
ウェザー琉球 テラサワ 様

均等にしわ伸ばし意外と時間が掛かった、ドライヤー近づけすぎると穴が開いてしまうのでほどほどの距離を保ちながら収縮

対象商品:
31936949
2020-04-22
用途:
物干し竿が錆びたので修理のため
その他業種

使いやすくきれいな仕上がりで満足です。私の場合ドライヤーでやったのですが全く問題なくぴっちりセットできました。買ってよかったです。

対象商品:
31936949
2020-05-16
用途:
竿のメンテナンス時
製造業

すぐに、新品のように、たいへんきれいになりました。

対象商品:
31936949
2020-02-29
用途:
物干し竿(カバー交換)
その他業種

ドライヤーを使ってチューブの装着作業をしましたが、かなりの出来栄えで満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする