香りのインソール メントール

香りのインソール メントール 不動化学

香り付きレディース用インソール
さらさら快適!爽やかな履き心地清々しいメントールの香りで爽やかな履き心地のインソールです。
通気孔不快な足のムレを防止します。
使用方法靴サイズに合わせて、同梱の型紙台紙を線に沿って切り取ります。

サイズ(cm)24~28 材質表面/ポリエステル 本体/ゴム 香料 性別男性用 内容量1組(2枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31937615 C1566
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする