HOOH ジョッパーカーゴ 6304

HOOH ジョッパーカーゴ 6304 - 村上被服HOOH ジョッパーカーゴ 6304 - 村上被服HOOH ジョッパーカーゴ 6304 - 村上被服HOOH ジョッパーカーゴ 6304 - 村上被服HOOH ジョッパーカーゴ 6304 - 村上被服

ついにサージ素材のストレッチ登場!!
肌馴染みの良い滑らかなサージ素材にストレッチ性をプラス。
新素材!サージストレッチ使用のスタイルにこだわったジョッパーカーゴ。
膝部分は刺子仕上げで強度アップ
肌馴染みの良い滑らかなサージ素材にストレッチ性をプラス。

ネイビー機能サージストレッチ、ジョッパースタイル混率(%)ポリエステル64・レーヨン34.5・ポリウレタン1.5股下(cm)76仕様長財布のは入る後ろポケット、右脇ファスナー付きビッグポケット、両脇カーゴポケット、YKKファスナー、オリジナルタックボタン、リベットで補強、太めのベルトループ種別カーゴパンツ内容量1本
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
319541536304S
オープン
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
319541696304M
オープン
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
319541786304L
オープン
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
319541876304LL
オープン
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
3195419663043L
オープン
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
3195420563044L
オープン
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
3195421463045L
オープン
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
3195423963048L
オープン
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
319541446304SS
オープン
取扱い終了
3195422363046L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする