鳳皇 七分 1270

鳳皇 七分 1270 村上被服

生地も縫製も日本製

ネイビー 混率(%)ポリエステル60・レーヨン40 サージ 仕様裾ファスナー、こだわりの裏地、深い後ポケット、ダブルステッチ 種別ニッカ タイプ七分ズボン 股下(cm)63 内容量1着
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ウエスト(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31956716 1270 73 73
オープン
5,990
6,589 (税込)
4日以内出荷

返品不可
31956725 1270 76 76
オープン
5,990
6,589 (税込)
4日以内出荷

返品不可
31956734 1270 79(小) 79
オープン
 
 
取扱い終了
31956743 1270 82(中) 82
オープン
 
 
取扱い終了
31956759 1270 85(大) 85
オープン
 
 
取扱い終了
31956768 1270 90(特大) 90
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31956777 1270 95 95
オープン
 
 
取扱い終了
31956786 1270 100 100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする