曜日別特売

鳳皇 ズボン 3440

鳳皇 ズボン 3440 - 村上被服鳳皇 ズボン 3440 - 村上被服
(3件のレビュー)

古の心を現代まで脈々と受け継いだ日本の祭り。
祭りと男たちの心意気のかたちほとばしる情熱を賭けるそのスピリッツをシンプルな黒と白に表現。
粋に、いなせに着こなして、男振りをあげていこう。

混率(%)綿100仕様後ろゴム仕様種別ズボン股下(cm)74内容量1着
全14種類を絞り込む
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
319765533440ホワイトS
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
319765693440ホワイトM
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
319765783440ホワイトL
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
319765873440ホワイトLL
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
319765963440ホワイト3L
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
319766053440ホワイト4L
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
319766143440ホワイト5L
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
319766233440ブラックS
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
319766393440ブラックM
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
319766483440ブラックL
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
319766573440ブラックLL
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
319766663440ブラック3L
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
319766753440ブラック4L
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
319766843440ブラック5L
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31976587
2025-10-23
用途: 祭り
その他業種

こちらの商品は真っ白ではありません。
他の白シャツを羽織ったりしたらわかりますが、ベージュぽい色ですがホワイトで販売されています。 購入の際は気をつけて下さい。

2025-04-30
用途: 部屋として
教育・研究機関

薄いのに意外と暖かくて冬の間重宝しました。ゴムがもう少し強ければ星5つです。

対象商品 : 31976587
2023-09-12
用途: お祭り
サービス業

とてもはきやすく、綿の肌ざわりもいいのですが、ウエスト部分がゴムのみなので、やはりウエストの紐も付けた仕様にしてほしかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする