ユニット
スノーポール(2000mm)
鋼管に樹脂被覆を特殊接着剤で施しているので長期間の使用でも被覆にひび割れや剥がれの心配がありません。寒さでも割れや剥がれの心配のない反射シート(赤色)を採用しています。
用途
積雪場所での境界判別視線誘導標
仕様
赤色2段反射(300mm)
トラスコ品番
494-1233
材質
樹脂被覆鋼管
質量(kg)
約1.8
寸法(Φ×mm)
38×2000
内容量
1組(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31994884
WT-108
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
1
お送りできません