ユニット
アルミスノーポール2m
アルミで軽い!4色から選べます。
パイプの内側にリブ(補強)が6ヶ所付いており、従来のスノーポールと同等の強度を持っています。
反射シートを貼っているので、夜間も安心です。
仕様
2段反射(各300mm)
材質
アルミ製リブ付(剣先およびキャップは樹脂)
質量(g)
約1100
寸法(Φ×mm)
38×2000
内容量
1組(10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31994927
WT-116GR
緑反射
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31994945
WT-116RE
赤反射
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31994918
WT-116BL
青反射
¥
76,950
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31994936
WT-116OR
橙反射
¥
76,950
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。