あんよのこたつ
驚異の熱伝導で即暖!
電気ヒーター付きのソフトソックス
約10秒感熱。足湯気分のすぐれもの。
仕様ヒーター内蔵、遠赤外線
付属品充電時間(時間)アダプター×1、ばってりー×2
適合WT-312
材質綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン、PVC
質量(g)充電アダプター/120、バッテリー1台/約50
サイズ(cm)約25-27
機能抗菌防臭
充電時間(時間)約5(空の状態から満充電時間)
内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 離島 | 1 | お送りできません |