トイレ壁取付熱線センサ付自動スイッチ 換気扇連動用

トイレ壁取付熱線センサ付自動スイッチ 換気扇連動用 Panasonic(パナソニック)

照明、換気扇の連動が可能。1台のスイッチで照明と換気扇が連動しON/OFFできます。
ほんのり点灯モード対応形。深夜はまぶしくない明るさで点灯する機能がついています。
換気扇の動作開始の切り替えが行えます。(照明点灯時に開始⇔照明消灯後に開始)

定格電圧(V)AC100 ホワイト 仕様ほんのり点灯モード機能、明るさセンサ付、手動スイッチ付、消灯お知らせ機能、換気扇連動用 消費電力(W)0.2 速度検出動作:0.3~1m/s 使用周囲温度(℃)0~35 検知方式熱線レベル変化分検知 適合電線Φ1.6・Φ2.0単線専用 負荷容量(照明)1.2A 100V AC、(換気扇)1A 100V AC 開閉回数(回)100000 適合ボックス1コ用スイッチボックス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31999179 WTK1274WK
13,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31999179 WTK1274WK 50523175 WTK12749W WTK12749W ワイド21壁取付熱線センサ付自動 スイッチ2線式 Panasonic(パナソニック) 50523175 ワイド21壁取付熱線センサ付自動 スイッチ2線式 Panasonic(パナソニック) 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする