デジタル台秤(電池式Uスケール/検定品)
移動や収納が簡単なU-スケール。
使用場所が変わる場合や、使用後に保管する使い方に最適。
厚さ88mm(レベル調整脚を縮めた場合)、製品質量33kgの薄型・計量設計。
屋外でも見やすい大型液晶表示採用。
電源のない場所でも使える電池式。
用途
現場で計量場所が移り変わる場合に、人力でラクに移動が可能。
フレコンバッグの計量にも最適。
ひょう量(g)1500
目量(kg)0.5
仕様指示計:IP54相当
付属品マンガン乾電池(動作確認用)
質量(kg)約33
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型) 4本
寸法(幅W×奥行D)(mm)計量部:1000×1200
検定有
機能ゼロリセット、ワンタッチ風袋引き、計数、オートパワーオフ
ひょう量単位g
内容量1台
フレコンバッグの計量にも最適。
注意
※適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。※トレサビリティ関係書類に関しては発注後のキャンセルは不可になります。
※トレサビリティ関係書類は本体出荷約1週間後に郵送になります。※WEBからの発注のみとなります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
はかり の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11