曜日別特売

トランスフォーマーオイル

トランスフォーマーオイル - 出光興産トランスフォーマーオイル - 出光興産

鉱物油系の電気絶縁油であり、専用ラインにて製造された高品質な製品となっております。また、本シリーズは日本国内で最も広範的な規格であるJIS C2320をはじめとして、IEC60296、ASTM D3487といった海外の主要規格に適合する油種を取り揃えております。
電気絶縁特性:精製工程における不純物の徹底的な除去により、高い絶縁性能を有しております。
熱安定性能:熱劣化や酸化等による電気絶縁油の性能低下を発生させにくい原材料を厳選し、精製を経ることで一層の耐熱性、耐酸化性能を有しております。
流動帯電性能:低帯電特性に優れた性能を有しております。

用途超高圧機器から配電機器に至るまで、幅広く電気絶縁油(=トランス油)としてご使用頂けます。酸価(mgKOH/g)<0.01絶縁破壊電圧(kV)<球形>74(2.5mmGap)、<VDE電極>55(2.0mmGap)、<平板電極>78(2.5mmGap)誘電正接0.001%(25℃)、0.005%(80℃)、0.007%(90℃)、0.009%(100℃)体積抵抗率(Ω・m)40TL0.5容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性内容量1缶(18L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※湿度の低い晴れた日に作業を実施して下さい。
※サンプル容器はきれいな新缶を使用して下さい。
※ドレン抜きは十分に実施して下さい。
※泡立てないよう採取し、容器いっぱいに入れて密閉して下さい。
※品番と異なるパッケージで届く場合がございます。裏のラベルに記入がある品番が正しい品番のため必ずご確認ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
グレード
密度(g/cm3)
動粘度(mm2/s)
流動点(℃)
タイプ
使用温度範囲(℃)
密度(g/cm3 at15℃)
引火点(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32009347HJIS C2320 1種2号、4号に適合(超高圧用)0.8870(15℃)、0.8838(20℃)584.5(-30℃)、50.52(0℃)、8.650(40℃)、2.250(100℃)-37.58.281(40℃)-35(流動点)0.8783158
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32009356GJIS C2320 1種2号に適合0.8790(15℃)、0.8758(20℃)457.5(-30℃)、44.86(0℃)、8.250(40℃)、2.230(100℃)-32.58.250(40℃)-32.5(流動点)0.879144
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする