クロスカットシュレッダー DM対応

クロスカットシュレッダー DM対応 Asmix(アスカ) クロスカットシュレッダー DM対応 Asmix(アスカ) クロスカットシュレッダー DM対応 Asmix(アスカ) クロスカットシュレッダー DM対応 Asmix(アスカ) クロスカットシュレッダー DM対応 Asmix(アスカ) クロスカットシュレッダー DM対応 Asmix(アスカ) クロスカットシュレッダー DM対応 Asmix(アスカ) クロスカットシュレッダー DM対応 Asmix(アスカ)

厚紙やDM、ビジネスレターケース、ダンボールなどの厚手のものでもそのまま細断できるクロスカットシュレッダー
CDやDVD、カードもそのまま細断可能(ダストボックスは共通)
細断屑満杯センサー付き
約100回の給紙ごとに自動的に刃をクリーニングしてくれるオートクリーニング機能を搭載。詰まりを定期的に解消し耐久性を上げてくれます
用紙投入口は220mm、厚紙投入口は幅広260mm、大型封筒(角形2号)対応
保証期間:購入後1年

細断形状クロスカット ダストボックス容量(L)約33 付属品取扱説明書、保証書 質量(kg)約19(組合せ時) 消費電力(W)50Hz:320.60Hz:330 コード長さ(m)約1.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×295×649(組合せ時突起部除く) 機能電源スイッチ・オートスタート&ストップ、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ、満杯センサースイッチ 使用電源AC100(50/60Hz) 制御機能温度ブレーカー、警告ランプ、過電流保護機構、細断層満杯センサー、オートクリーニング 定格使用時間40分間 保証期間1年間 給紙口幅(mm)220 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙(68g/m2)50Hz::14、60Hz:13 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)50Hz:約2.4、60Hz:約2.8 細断寸法(mm)4×40 投入口幅(mm)260 グリーン購入法適合 リバース機能あり 最大投入幅B4 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32011255 S68DM
90,000
69,980
76,978 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アスミックス クロスカットシュレッダー S68DM

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする