TOUCH DYNAMIC Alignment - フルキット
タッチホイールクランプなどのダイナミックアライメントキットをしようすれば、自動車のホイールアライメントの計測と調整が可能です。
計測は平らなフロアでも、ガレージリフトでもOK。もちろん計測結果は印刷できます。
アライメント調整作業時には、音で基準値内に収まったか否かを作業者に伝えます。
セット内容タッチホールクランプ、ホイールロック、ブレーキロック、エクステンション21”~26”、ウォールサポート、ブラックフォーム、ターニングラジアスゲージプレート、リア・スイング・プラットフォーム
接続方式Bluetooth
内容量1台