中川製作所
PDラベル A1ヨコ折 85×50mm 強粘タイプ 15,000枚 A 横
物流の現場に欠かせないPD ラベル
ダイレクトサーマルプリンター用、高速プリンター対応(高感度感熱紙使用)
強粘と弱粘の2タイプ
全ミシン入り
ファンフォールド(折りたたみ)
サイズ
A1ヨコ折
ラベルサイズ(mm)
85×50
寸法(mm)
台紙:88×53.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強粘
内容量
1箱(15000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32015148
0000-404-PDA3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません