曜日別特売

PDラベル B1タテ折 60×92mm 強粘タイプ 6,000枚 B 縦

PDラベル B1タテ折 60×92mm 強粘タイプ 6,000枚 B 縦 - 中川製作所PDラベル B1タテ折 60×92mm 強粘タイプ 6,000枚 B 縦 - 中川製作所PDラベル B1タテ折 60×92mm 強粘タイプ 6,000枚 B 縦 - 中川製作所PDラベル B1タテ折 60×92mm 強粘タイプ 6,000枚 B 縦 - 中川製作所

物流の現場に欠かせないPD ラベル
ダイレクトサーマルプリンター用、高速プリンター対応(高感度感熱紙使用)
強粘と弱粘の2タイプ
全ミシン入り
ファンフォールド(折りたたみ)

サイズB1タテ折ラベルサイズ(mm)60×92寸法(mm)台紙:63×95.25面付3RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタダイレクトサーマルプリンター、高速プリンター粘着タイプ強粘内容量1箱(6000枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
320151840000-404-PDB5
オープン
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする