曜日別特売

LTO5 Ultrium 3000 SASテープドライブ(内蔵型) B

LTO5 Ultrium 3000 SASテープドライブ(内蔵型) B - HP(日本ヒューレット・パッカード)

HPEStoreEverLTOUltriumテープドライブは、データバックアップの標準であるLTOテープ・ドライブ・テクノロジーを採用した製品です。最新機種のLTO第6世代は1巻あたり最大6.25TBの容量を保存できます。HPE独自のバックアップ管理機能であるTapeAssureを使用することにより、ドライブとメディアの使用率、運用パフォーマンス、およびドライブとメディアの寿命/状態を監視し、効率的、確実に、データの保護が実現できます。また、AES256ビットを採用したハードウェアベースデータ暗号化機能は、データを暗号化することにより、機密性の高いデータへの不正なアクセスを防止し、第三者へのデータ流出を防止します。テープドライブはデータを圧縮後に暗号化を行うため、バックアップパフォーマンスを低下させること無く、暗号化されたバックアップを実現できます。さらに、HPE独自のデータ転送速度マッチング機能はサーバからのデータ転送量を1/1000秒でモニタリングし、データのバックアップスピードを調整します。データの転送量が少ない時は、バックアップスピードを遅くし、常にバックアップジョブを継続させ不要な停止を防ぎ、ヘッド、テープメディアの磨耗、バックアップ停止による時間のロスを最小化し、バックアップパフォーマンスを最大化します。

容量(TB)3(2:1圧縮時)仕様レコーディング・テクノロジー:LTO-5 Ultrium 3000、WORM機能:有、シャーシ:5.25インチ(ハーフハイト)シャーシ:5.25インチ(ハーフハイト)質量(kg)1.45機能WORM機能:有、暗号化機能:AES256ビット寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)(最小)4.1×14.5×20.6インターフェイスホスト:6Gb/secSASデータ転送速度1TB/時、2:1データ圧縮時内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32018745EH957B
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする