HB-101野菜のたい肥

HB-101野菜のたい肥 鹿沼興産

HB-101のフローラ社との提携により開発されたメーカーオリジナル商品です。
野菜専用にパワーアップした土壌改良資材です。
植物を超元氣にする顆粒HB-101と天然有機リン酸肥料バットグアノを加えました。
土を柔らかくし、根を元気に育てますので、美味しい野菜の収穫が期待できます。
純植物性たい肥、腐葉土、もみがらたい肥の効果により、土壌の団粒構造を促進させ、通気性・排水性・保肥力を向上させます。
表面にまくだけでもご使用いただけますが、混ぜ込むことで更に効果を発揮します。
植付け時には、育てる野菜に応じた有機質元肥をお勧めします。
混ぜ込んですぐに植えつけ可能です。
植物本来の働きを活性化させる天然の栄養成分ですから野菜、花、米、果物、観葉植物、菊、蘭、盆栽、山野草、茶、キノコ、ハーブ、バラ、芝生、樹木等すべての植物に効果を発揮します。
土壌改良の役目も果たし、有効菌を増やし連作障害を減らし、あらゆる植物を元気に育てます。
根の活力を高めると共に、病原菌の抑制に効果があります。 (有用微生物繁殖→根張り抜群 肥料効率を高める→生育抜群)
本品には顆粒HB-101を植物の生育に適する量に配合しています。
化石化したヒメコウモリのフンを粉砕し、高温焼成し、粒状化した高品質の有機肥料です。
一般のバットグアノ(粉末タイプ)とは違い、非常にリン酸・カルシウム成分が高くなっています。
あたえ過ぎても濃度障害はおこしません。
粒の大きさをまばらにすることにより植物に適したスピードでの長期効果を維持します。
根・茎を丈夫に育て、花付き・実付きを良くし、さらに甘味を増進させる効果があります。
根張りがよくなり、根腐れを防止します。連作障害を予防します。

質量(kg)約2 使用の目安【家庭菜園】1坪あたり約15L(耕す深さにより増減あり)、【菜園プランター】全体容量の30%程度、【65cmプランター】約4~5L程度顆粒HB101の効果 内容量1袋(6L)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32031729 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする