曜日別特売

木の抗菌プラス猫砂

木の抗菌プラス猫砂 - ペットアイ木の抗菌プラス猫砂 - ペットアイ
(9件のレビュー)

フィトンチッドと銀イオンで消臭・抗菌。木製だから軽量。固まる、流せる、燃やせる 。

材質木粉、おから、コーンスターチ機能消臭、抗菌
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32032124-1袋(14L)64-5169-15
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
特別運賃
32032115-1袋(7L)64-5169-14
オープン
739
813(税込)
欠品中
特別運賃
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥450/税込¥495
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32032124
2023-11-20
用途: 自宅のペット
その他業種

久しぶりに猫を飼うことになったので急遽注文させてもらったのですが到着が早く、トイレにも流せて満足しております

対象商品 : 32032115
2023-05-29
用途: 猫のトイレ
中原動物病院サービス業

消臭効果が強く、排せつ物のにおいが気にならなくなった、

対象商品 : 32032124
2022-10-05
用途: 会社にいる猫のトイレ砂として使用
有限会社鳳琳堂ビジネス

今までの砂タイプに比べ、軽さと臭いの面では本当に購入して良かったと思える商品でした。

対象商品 : 32032124
2022-02-28
用途: 猫のトイレ
製造業

以前使っていた他社製の木の猫砂は崩れやすく猫が掘るたびにすごく散らかっていたのですが、こちらは粒が崩れにくくとても良かったです。猫も気に入ったようです。消臭効果も高いと感じます。

対象商品 : 32032115
2020-02-17
用途: 猫のトイレ砂
ウチマサラ飲食業

水に流せる砂であることが第一条件で、あとはできるだけ素材がナチュラルなもの、を選ぶようにしてきましたが、こちらの砂は砂自体の香りがわざとらしくなく、糞尿の匂いはしっかり抑えてくれます。
価格(7リットル500円弱)も消耗品としてバランスの良いものだと思います。

対象商品 : 32032124
2020-02-06
用途: 送料の価格合わせに購入
卸売・小売業

安いので送料の価格合わせに購入しました。ちゃんと固まるし、においもそんなに気になりません。残念なのは、粉が出ちゃうんですよね、これ、木を固めてあるようで粉になっちいます。
でも安いしリピートしてます。満足です。

対象商品 : 32032115
2020-04-16
用途: ウサギ用
製造業

固まらない砂を探していました。粉っぽさが気になりますが、価格は良いしあまり固まらないので使いやすいです。

対象商品 : 32032115
2022-02-03
用途: 猫のトイレ用
サービス業

同じ木製猫砂であれば、常陸化工のトイレに流せる木製猫砂のほうが粒が大きいので、肉球に挟まって床に散らばりにくいです。こちらの猫砂は粒が小さいのが大量に混ざっているので毎日の床の掃除が大変になりました。ただし量が1L多くて安いので経済的という利点があります。どちらもモノタロウで販売されている猫砂です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする