ボトムホルダ

ボトムホルダ 渡辺電機工業

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
420件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テストレポート
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32509226 WSP-PL-11A-AX AC100~240 DC0~100mV DC4~20mA なし
49,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509235 WSP-PL-11A-AT AC100~240 DC0~100mV DC4~20mA 付き
50,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509244 WSP-PL-11A-DX DC24 DC0~100mV DC4~20mA なし
49,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509253 WSP-PL-11A-DT DC24 DC0~100mV DC4~20mA 付き
50,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509269 WSP-PL-11A-8X DC110 DC0~100mV DC4~20mA なし
49,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509278 WSP-PL-11A-8T DC110 DC0~100mV DC4~20mA 付き
50,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509287 WSP-PL-11D-AX AC100~240 DC0~100mV DC0~1mA なし
49,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509296 WSP-PL-11D-AT AC100~240 DC0~100mV DC0~1mA 付き
50,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509305 WSP-PL-11D-DX DC24 DC0~100mV DC0~1mA なし
49,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509314 WSP-PL-11D-DT DC24 DC0~100mV DC0~1mA 付き
50,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509323 WSP-PL-11D-8X DC110 DC0~100mV DC0~1mA なし
49,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509339 WSP-PL-11D-8T DC110 DC0~100mV DC0~1mA 付き
50,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509348 WSP-PL-11G-AX AC100~240 DC0~100mV DC0~20mA なし
49,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509357 WSP-PL-11G-AT AC100~240 DC0~100mV DC0~20mA 付き
50,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509366 WSP-PL-11G-DX DC24 DC0~100mV DC0~20mA なし
49,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509375 WSP-PL-11G-DT DC24 DC0~100mV DC0~20mA 付き
50,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509384 WSP-PL-11G-8X DC110 DC0~100mV DC0~20mA なし
49,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509393 WSP-PL-11G-8T DC110 DC0~100mV DC0~20mA 付き
50,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509409 WSP-PL-11H-AX AC100~240 DC0~100mV DC1~5V なし
49,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509418 WSP-PL-11H-AT AC100~240 DC0~100mV DC1~5V 付き
50,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509427 WSP-PL-11H-DX DC24 DC0~100mV DC1~5V なし
49,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509436 WSP-PL-11H-DT DC24 DC0~100mV DC1~5V 付き
50,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509445 WSP-PL-11H-8X DC110 DC0~100mV DC1~5V なし
49,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509454 WSP-PL-11H-8T DC110 DC0~100mV DC1~5V 付き
50,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509463 WSP-PL-11L-AX AC100~240 DC0~100mV DC0~1V なし
49,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509479 WSP-PL-11L-AT AC100~240 DC0~100mV DC0~1V 付き
50,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509488 WSP-PL-11L-DX DC24 DC0~100mV DC0~1V なし
49,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509497 WSP-PL-11L-DT DC24 DC0~100mV DC0~1V 付き
50,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509506 WSP-PL-11L-8X DC110 DC0~100mV DC0~1V なし
49,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509515 WSP-PL-11L-8T DC110 DC0~100mV DC0~1V 付き
50,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509524 WSP-PL-11N-AX AC100~240 DC0~100mV DC0~5V なし
49,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509533 WSP-PL-11N-AT AC100~240 DC0~100mV DC0~5V 付き
50,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509549 WSP-PL-11N-DX DC24 DC0~100mV DC0~5V なし
49,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509558 WSP-PL-11N-DT DC24 DC0~100mV DC0~5V 付き
50,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509567 WSP-PL-11N-8X DC110 DC0~100mV DC0~5V なし
49,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509576 WSP-PL-11N-8T DC110 DC0~100mV DC0~5V 付き
50,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509585 WSP-PL-11P-AX AC100~240 DC0~100mV DC0~10V なし
49,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509594 WSP-PL-11P-AT AC100~240 DC0~100mV DC0~10V 付き
50,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509603 WSP-PL-11P-DX DC24 DC0~100mV DC0~10V なし
49,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509619 WSP-PL-11P-DT DC24 DC0~100mV DC0~10V 付き
50,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509628 WSP-PL-11P-8X DC110 DC0~100mV DC0~10V なし
49,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509637 WSP-PL-11P-8T DC110 DC0~100mV DC0~10V 付き
50,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509646 WSP-PL-12A-AX AC100~240 DC0~1V DC4~20mA なし
49,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509655 WSP-PL-12A-AT AC100~240 DC0~1V DC4~20mA 付き
50,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509664 WSP-PL-12A-DX DC24 DC0~1V DC4~20mA なし
49,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509673 WSP-PL-12A-DT DC24 DC0~1V DC4~20mA 付き
50,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509689 WSP-PL-12A-8X DC110 DC0~1V DC4~20mA なし
49,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509698 WSP-PL-12A-8T DC110 DC0~1V DC4~20mA 付き
50,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509707 WSP-PL-12D-AX AC100~240 DC0~1V DC0~1mA なし
49,600
 
 
取扱い終了

返品不可
32509716 WSP-PL-12D-AT AC100~240 DC0~1V DC0~1mA 付き
50,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする