2出力PT変換器(平均値)WSP-PTAW-56

2出力PT変換器(平均値)WSP-PTAW-56 渡辺電機工業

入力信号AC0~150V RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
360件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テストレポート
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32519428 WSP-PTAW-56AA-AX AC100~240 なし DC4~20mA DC4~20mA
58,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519437 WSP-PTAW-56AA-AT AC100~240 付き DC4~20mA DC4~20mA
59,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519446 WSP-PTAW-56AA-DX DC24 なし DC4~20mA DC4~20mA
58,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519455 WSP-PTAW-56AA-DT DC24 付き DC4~20mA DC4~20mA
59,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519464 WSP-PTAW-56AA-8X DC110 なし DC4~20mA DC4~20mA
58,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519473 WSP-PTAW-56AA-8T DC110 付き DC4~20mA DC4~20mA
59,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519489 WSP-PTAW-56AD-AX AC100~240 なし DC4~20mA DC0~1mA
58,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519498 WSP-PTAW-56AD-AT AC100~240 付き DC4~20mA DC0~1mA
59,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519507 WSP-PTAW-56AD-DX DC24 なし DC4~20mA DC0~1mA
58,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519516 WSP-PTAW-56AD-DT DC24 付き DC4~20mA DC0~1mA
59,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519525 WSP-PTAW-56AD-8X DC110 なし DC4~20mA DC0~1mA
58,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519534 WSP-PTAW-56AD-8T DC110 付き DC4~20mA DC0~1mA
59,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519543 WSP-PTAW-56AG-AX AC100~240 なし DC4~20mA DC0~20mA
58,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519559 WSP-PTAW-56AG-AT AC100~240 付き DC4~20mA DC0~20mA
59,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519568 WSP-PTAW-56AG-DX DC24 なし DC4~20mA DC0~20mA
58,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519577 WSP-PTAW-56AG-DT DC24 付き DC4~20mA DC0~20mA
59,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519586 WSP-PTAW-56AG-8X DC110 なし DC4~20mA DC0~20mA
58,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519595 WSP-PTAW-56AG-8T DC110 付き DC4~20mA DC0~20mA
59,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519604 WSP-PTAW-56AH-AX AC100~240 なし DC4~20mA DC1~5V
58,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519613 WSP-PTAW-56AH-AT AC100~240 付き DC4~20mA DC1~5V
59,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519629 WSP-PTAW-56AH-DX DC24 なし DC4~20mA DC1~5V
58,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519638 WSP-PTAW-56AH-DT DC24 付き DC4~20mA DC1~5V
59,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519647 WSP-PTAW-56AH-8X DC110 なし DC4~20mA DC1~5V
58,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519656 WSP-PTAW-56AH-8T DC110 付き DC4~20mA DC1~5V
59,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519665 WSP-PTAW-56AN-AX AC100~240 なし DC4~20mA DC0~5V
58,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519674 WSP-PTAW-56AN-AT AC100~240 付き DC4~20mA DC0~5V
59,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519683 WSP-PTAW-56AN-DX DC24 なし DC4~20mA DC0~5V
58,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519699 WSP-PTAW-56AN-DT DC24 付き DC4~20mA DC0~5V
59,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519708 WSP-PTAW-56AN-8X DC110 なし DC4~20mA DC0~5V
58,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519717 WSP-PTAW-56AN-8T DC110 付き DC4~20mA DC0~5V
59,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519726 WSP-PTAW-56AP-AX AC100~240 なし DC4~20mA DC0~10V
58,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519735 WSP-PTAW-56AP-AT AC100~240 付き DC4~20mA DC0~10V
59,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519744 WSP-PTAW-56AP-DX DC24 なし DC4~20mA DC0~10V
58,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519753 WSP-PTAW-56AP-DT DC24 付き DC4~20mA DC0~10V
59,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519769 WSP-PTAW-56AP-8X DC110 なし DC4~20mA DC0~10V
58,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519778 WSP-PTAW-56AP-8T DC110 付き DC4~20mA DC0~10V
59,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519787 WSP-PTAW-56DA-AX AC100~240 なし DC0~1mA DC4~20mA
58,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519796 WSP-PTAW-56DA-AT AC100~240 付き DC0~1mA DC4~20mA
59,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519805 WSP-PTAW-56DA-DX DC24 なし DC0~1mA DC4~20mA
58,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519814 WSP-PTAW-56DA-DT DC24 付き DC0~1mA DC4~20mA
59,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519823 WSP-PTAW-56DA-8X DC110 なし DC0~1mA DC4~20mA
58,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519839 WSP-PTAW-56DA-8T DC110 付き DC0~1mA DC4~20mA
59,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519848 WSP-PTAW-56DD-AX AC100~240 なし DC0~1mA DC0~1mA
58,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519857 WSP-PTAW-56DD-AT AC100~240 付き DC0~1mA DC0~1mA
59,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519866 WSP-PTAW-56DD-DX DC24 なし DC0~1mA DC0~1mA
58,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519875 WSP-PTAW-56DD-DT DC24 付き DC0~1mA DC0~1mA
59,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519884 WSP-PTAW-56DD-8X DC110 なし DC0~1mA DC0~1mA
58,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519893 WSP-PTAW-56DD-8T DC110 付き DC0~1mA DC0~1mA
59,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519909 WSP-PTAW-56DG-AX AC100~240 なし DC0~1mA DC0~20mA
58,400
 
 
取扱い終了

返品不可
32519918 WSP-PTAW-56DG-AT AC100~240 付き DC0~1mA DC0~20mA
59,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする